Blue-Ray Biotech
Blue-Ray Biotechの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
Blue-Ray Biotechの 水質検査器
Blue-Ray Biotechの 水質検査用水質計
蛍光光度計 EzCube
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13622537
品番
BRFP100-XS0000
参考基準価格(税別)
¥410,000
販売価格(税込)
¥450,780
販売価格(税別)
¥
409,800
バスケットに入れる
低濃度のサンプルでも1μLで定量が可能な高感度タイプです。3チャネルのLED光源を搭載しており、様々なアプリケーションに使用可能です。
寸法(mm)
196×248×68
質量(kg)
1
タイプ
本体
電源(V)
AC100〜240 50/60Hz
測定時間
4秒以下
検出器
フォトダイオード
光源
青色LED(〜480nm)、赤色LED(〜630nm)、緑色LED(〜535nm)
アズワン品番
4-6690-01
スクリーン
7インチタッチスクリーン
チャネル数
3
ダイナミックレンジ
5桁