仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、安全機能:ヒューズ、固定温度過熱防止器、断熱保護バスカバー●性能、温度調節範囲(℃):室温+5〜90、温度調節精度:±1(撹拌時)●電源入力(A):10.5、1.05kV
材質水槽:ステンレス
寸法(mm)槽内寸法:内径220×120
質量(kg)3.9
容量(L)バス容量:約4.3
番号コードT:267930
電源電圧(V)AC100 50/60Hz
加熱方式ヒータ加熱、ヒータ:1050W、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω
使用周囲温度(℃)5〜35
外寸法(mm)285×295×244
アズワン品番63-1394-41