仕様焦点調節:同軸粗微動方式
型式鏡筒:傾斜角30°、360°回転
寸法(mm)600×230×480
質量(kg)約9
タイプ三眼
電源(V)100〜240 50/60Hz、照明:AC90〜240 50/60Hz
総合倍率40〜1000X
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
照明LED電球
接眼レンズPL10×(視野数20)
対物レンズ4×・10×・40×・100× (インフィニティプランアクロマートレンズ)
アズワン品番1-1927-32
ステージ寸法(mm)155×140(前後76・左右50