アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア類
アズワンの クリーンルーム用シューズ
静電気帯電防止安全長靴 AE-011
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
27
注文コード
13623115
品番
AE-011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
靴底は耐油性に優れています。
付属品
調整用スペーサー(1足分)
材質
本体/天然ゴム、底部/合成ゴム
サイズ(cm)
27
絶縁抵抗(Ω)
10^5〜10^8
アズワン品番
1-2684-17