アズワン
アズワンの 安全保護テープ
アズワンの ラインテープ
ラインテープ 50mm×33m 1巻
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
13623885
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,699
販売価格(税別)
¥
6,090
バスケットに入れる
PVCテープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。
台車の通過にも耐えられる商品です。
はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。
作業エリアの区域分け等に
適合
クリーンパック:済
材質
本体/PVC表面PETコート、芯/PE
色
黄
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
33
厚さ(μm)
142
主な用途
作業エリアの区域分け等に
アズワン品番
1-4764-23