ラインテープ 50mm×33m 1巻

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード13623910 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

PVCテープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。
台車の通過にも耐えられる商品です。
はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。
作業エリアの区域分け等に

適合クリーンパック:済 材質本体/PVC表面PETコート、芯/PE テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)33 厚さ(μm)142 主な用途作業エリアの区域分け等に アズワン品番1-4764-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする