アズワン
アズワンの 安全保護テープ
アズワンの ラインテープ
ラインテープ 25mm×33m 1巻
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
13623937
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,719
販売価格(税別)
¥
4,290
バスケットに入れる
PVCテープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。
台車の通過にも耐えられる商品です。
はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。
用途
作業エリアの区域分け等に
適合
クリーンパック:済
材質
本体/PVC表面PETコート、芯/PE
色
青
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
33
厚さ(μm)
142
主な用途
作業エリアの区域分け等に
アズワン品番
4-6731-22