送液ポンプ 07528シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13624095 品番 07528-20
参考基準価格(税別)¥457,400 販売価格(税込) ¥494,780
販売価格(税別)
449,800

リモートコントロールが可能です。
デジタル制御方式・回転数表示の送液ポンプ。

寸法(mm)211×274×216 質量(kg)6.6 回転数(min-1[r.p.m])3〜300 電源AC90〜260V 1.8A 表示デジタル モーター(W)75 回転数再現性±0.25% アズワン品番1-5073-12 流量0.18〜1700mL/min
注意
※ポンプヘッド・チューブは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする