MasterFlex
MasterFlexの 研究関連用品・実験用必需品
MasterFlexの 液送/ポンプ類
MasterFlexの 実験研究用ローラー・チュービングポンプ
送液ポンプ 07528シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13624111
品番
07528-30
参考基準価格(税別)
¥457,400
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
リモートコントロールが可能です。
デジタル制御方式・回転数表示の送液ポンプ。
寸法(mm)
211×274×216
質量(kg)
6.6
回転数(min
-1
[r.p.m])
1〜100
電源
AC90〜260V 1.8A
表示
デジタル
モーター(W)
75
回転数再現性
±0.25%
アズワン品番
1-5073-13
流量
0.06〜580mL/min
注意
※ポンプヘッド・チューブは付属していません。