アズワン
アズワンの 防護服・保護服・特殊服
アズワンの 腕カバー
フッ素コート腕カバー CS-MLAシリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
13624217
品番
CS-MLA2
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,919
販売価格(税別)
¥
6,290
バスケットに入れる
フッ素コートした繊維により耐薬品性に優れています。
ロングタイプのため腕全体をカバーすることができます。
厚さ(mm)
約0.18〜0.21
全長(mm)
500
混率(%)
ポリエステル98、導電糸2
アズワン品番
1-7711-02
特性
耐薬品性
熱伝導率(cal/s・cm・℃)
-5.9(参考値)
溶融温度(℃)
295(参考値)