サタコ
サタコの 研究関連用品・実験用必需品
サタコの 実験関連品
超小型窒素発生装置 SUFシリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13624951
品番
SUF-2500A
参考基準価格(税別)
¥418,000
販売価格(税込)
¥450,780
販売価格(税別)
¥
409,800
バスケットに入れる
コンプレッサーエアーの供給のみで電源不要です。空気を瞬時に窒素へ変えられます。超小型・軽量で実験台の上に設置できます。
仕様
●供給空気圧力:0.6MPa●供給空気入口:外径Φ8mmワンタッチ継手●供給空気量:29.3NL/min(99.0%時)、26.3NL/min(99.5%時)●窒素ガス純度:99.0%または99.5%●窒素吐出口(mm):外径Φ6ワンタッチ継手●窒素発生量(N):3.2L/min(99.5%濃度)●露点:-40℃以下
寸法(mm)
230×172×190
質量(kg)
約2
アズワン品番
2-9791-22
注意
※使用コンプレッサはオイルフリータイプを推奨します。
※供給エアーはドライヤーで処理されたドライエアーを使用して下さい。