VWR
VWRの ガラス・樹脂・金属容器
VWRの びん/容器類
VWRの バイアル瓶
バイアル瓶 ショウジョウバエ飼育用 1箱 500本入 75813シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5セット×100本)
注文コード
13624969
品番
75813-166
参考基準価格(税別)
¥26,200
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
透明度が高いPS製とオートクレーブ可能なPP製があります。
トレイの底面は平らなため、積み重ねて保管可能です。
仕様
対応セルロース栓:品番3-8255-08
材質
PS
容量(mL)
56.2
タイプ
トレイ
外寸法(mm)
Φ29.2×95.2
アズワン品番
3-268-04