VWR
VWRの ガラス・樹脂・金属容器
VWRの びん/容器類
VWRの バイアル瓶
バイアル瓶 ショウジョウバエ飼育用 1箱 500本入 75813シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(500本)
注文コード
13624987
品番
75813-156
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
透明度が高いPS製とオートクレーブ可能なPP製があります。
トレイの底面は平らなため、積み重ねて保管可能です。
仕様
対応セルロース栓:品番3-8255-08
材質
PP
容量(mL)
56.2
タイプ
バルク
外寸法(mm)
Φ29.2×95.2
アズワン品番
3-268-06