VWR
VWRの ガラス・樹脂・金属容器
VWRの びん/容器類
VWRの バイアル瓶
バイアル瓶 ショウジョウバエ飼育用 1箱 500本入 75813シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5セット×100本)
注文コード
13624996
品番
75813-158
参考基準価格(税別)
¥22,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
透明度が高いPS製とオートクレーブ可能なPP製があります。
トレイの底面は平らなため、積み重ねて保管可能です。
仕様
対応セルロース栓:品番3-8255-08
材質
PP
容量(mL)
41.2
タイプ
トレイ
外寸法(mm)
Φ25.1×95.1
アズワン品番
3-268-07