滅菌PPチューブ 目盛付 3418シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20袋×25本) 注文コード 13625039 品番 34180105Z
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別)
15,900

ツーポジションキャップです。
2ポジションキャップです。

材質本体/PP、キャップ/PE 容量(mL)5 目盛有り アズワン品番3-513-11 口径×全長(mm)Φ12×75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする