アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの 瓶/容器用キャップ
静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13625538
品番
D 872-20
参考基準価格(税別)
¥34,900
販売価格(税込)
¥38,280
販売価格(税別)
¥
34,800
バスケットに入れる
ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。
静電気拡散性を有しており、耐薬品性にも優れています。
仕様
キャップ/GL45、ホース/GL14×1個
材質
キャップ・チューブコネクター/静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)
適合チューブ外径(Φmm)
最大0.8〜8.0
耐熱温度(℃)
-20〜+200
抵抗値
10^6Ω
アズワン品番
3-8247-07
ねじサイズ
キャップ・チューブコネクター/GL45(-04のみS60)、チューブ接続部/GL14(-04のみGL18)
注意
※チューブの取付けにはスクリュージョイント(別売)が必要です。