アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの 瓶/容器用キャップ
静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ チューブコネクター D 874シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13625556
品番
D 874-02
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,789
販売価格(税別)
¥
7,990
バスケットに入れる
仕様
チューブコネクター
材質
静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)
全長(mm)
45
規格
GL14
耐熱温度(℃)
-20〜+200
抵抗値
10^6Ω
アズワン品番
3-8247-11
ねじサイズ
GL45
タケノコ径(Φmm)
外径×内径:8.7×6.0
注意
※チューブの取付けにはスクリュージョイント(別売)が必要です。