アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの 瓶/容器用キャップ
静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ チューブコネクター D 874シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13625565
品番
D 874-04
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,229
販売価格(税別)
¥
8,390
バスケットに入れる
仕様
チューブコネクター
材質
静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)
全長(mm)
51
規格
GL18
耐熱温度(℃)
-20〜+200
抵抗値
10^6Ω
アズワン品番
3-8247-12
ねじサイズ
GL45
タケノコ径(Φmm)
外径×内径:10.4×7.0
注意
※チューブの取付けにはスクリュージョイント(別売)が必要です。