アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの 瓶/容器用キャップ
静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ チューブコネクター D 874シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13625581
品番
D 874-06
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥13,970
販売価格(税別)
¥
12,700
バスケットに入れる
仕様
チューブコネクター
材質
静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)
全長(mm)
68
規格
GL25
耐熱温度(℃)
-20〜+200
抵抗値
10^6Ω
アズワン品番
3-8247-13
ねじサイズ
GL45
タケノコ径(Φmm)
外径×内径:16.0×10.0
注意
※チューブの取付けにはスクリュージョイント(別売)が必要です。