VIOLAMO(ビオラモ)
VIOLAMO(ビオラモ)の ガラス・樹脂・金属容器
VIOLAMO(ビオラモ)の フラスコ
ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ ベントフィルターキャップ SEFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6個)
注文コード
13626667
品番
SEF2000V
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
シェーカーや振盪機に使用可能です。
閉鎖系でのガス交換が可能です。
型押し目盛が付いています(±5%)。
ベントフィルター付きキャップは、閉鎖系でのガス交換が可能です。
種別
三角フラスコ
材質
本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE(ベントフィルターキャップのみ)
寸法(mm)
口外径×底辺×高さ:Φ46.7×163.4×285
容量(mL)
2000
キャップ
ベントフィルターキャップ
アズワン品番
4-2671-09
注意
※サンプルは、-01〜06をご用意しております。