VIOLAMO(ビオラモ)
VIOLAMO(ビオラモ)の ガラス・樹脂・金属容器
VIOLAMO(ビオラモ)の フラスコ
ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ バッフル底 1箱 SEFBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(24個)
注文コード
13627191
品番
SEFB125V
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
バッフル底タイプが新登場!
撹拌能を高めるバッフル底タイプです。
シェーカーや振盪機に使用可能です。
閉鎖系でのガス交換が可能です。
型押し目盛が付いています(±5%)。
種別
三角フラスコ
材質
本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE(ベントフィルターキャップのみ)
寸法(mm)
口外径×底辺×高さ:Φ29.9×65.8×113
容量(mL)
125
キャップ
ベントフィルターキャップ
アズワン品番
4-5743-01