VIOLAMO(ビオラモ)
VIOLAMO(ビオラモ)の ガラス・樹脂・金属容器
VIOLAMO(ビオラモ)の フラスコ
ビオラモディスポ滅菌三角フラスコ バッフル底 1箱 SEFBシリーズ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
13627200
品番
SEFB250V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
バッフル底タイプが新登場!
撹拌能を高めるバッフル底タイプです。
シェーカーや振盪機に使用可能です。
閉鎖系でのガス交換が可能です。
型押し目盛が付いています(±5%)。
種別
三角フラスコ
材質
本体/ポリカーボネート、キャップ/HDPE、フィルター/PTFE(ベントフィルターキャップのみ)
寸法(mm)
口外径×底辺×高さ:Φ32.9×83.2×138
容量(mL)
250
キャップ
ベントフィルターキャップ
アズワン品番
4-5743-02