CFU4050K 遠心式限外ろ過フィルターユニット 4.0タイプ 1箱 24個入 CFUシリーズ アズワン 13627401

遠心式限外ろ過フィルターユニット 4.0タイプ 1箱 24個入 CFUシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
分画分子量(MWCO)50000
内容量1箱(24個)注文コード13627401品番CFU4050K
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,290
販売価格(税別)
23,900

最終濃縮液のピペッティングが容易です。
15mL遠沈管に適合するローターで使用可能です。

仕様●最終濃縮液量:40~100μL●最大遠心強度:スイングローター/4000、アングルローター/5000材質膜/ポリエーテルサルフォン、チューブ/PP、フィルター/MBS樹脂、キャップ・シーリングガスケット/PE有効ろ過面積(cm2)3.5アズワン品番4-5779-04最大処理量(mL)スイングローター/15.0、アングルローター/14.0分画分子量(MWCO)50000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする