EVER GREEN
EVER GREENの バイオ・食品(菌)関連用品
EVER GREENの 培養用品
EVER GREENの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
滅菌テストチューブ 2ポジションキャップ付 222シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(20箱×25本)
注文コード
13627629
品番
222-2036-050
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
2ポジションキャップのため、通気と密閉ができます。
好気培養にも、嫌気培養にも使用可能です。
寸法(mm)
Φ12×75
容量(mL)
5
材質(本体)
PS
材質(キャップ)
PE
アズワン品番
4-5884-01
遠心強度
8200×G