滅菌テストチューブ 2ポジションキャップ付 222シリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(20箱×25本) 注文コード 13627656 品番 222-2393-080
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

2ポジションキャップのため、通気と密閉ができます。
好気培養にも、嫌気培養にも使用可能です。

寸法(mm)Φ17×100 容量(mL)16 材質(本体)PP 材質(キャップ)PE アズワン品番4-5884-04 遠心強度10000×G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする