Guardian
Guardianの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
Guardianの 溶剤用手袋
ブチルゴムグローブ 厚み0.89mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
13627769
品番
53504
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
左手用と右手用のペアです。
ケトン類・エステル・酸に対して強い特性があります。
カフは脱着しやすいロールタイプです。
ASTM D412に準拠しています。
仕様
左右別
材質
ブチルゴム
厚さ(mm)
0.89
全長(mm)
355
サイズ
L
入数(双)
1
アズワン品番
4-5965-03
耐透過性
ケトン類・エステル・酸