PTFEG-025S022O ビオラモ2層構造シリンジフィルター 疎水性PTFE PTFEG-025Sシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 13628767

PTFEG-025S022O ビオラモ2層構造シリンジフィルター 疎水性PTFE PTFEG-025Sシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 13628767
PTFEG-025S022O ビオラモ2層構造シリンジフィルター 疎水性PTFE PTFEG-025Sシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 13628767
PTFEG-025S022O ビオラモ2層構造シリンジフィルター 疎水性PTFE PTFEG-025Sシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 13628767

ビオラモ2層構造シリンジフィルター 疎水性PTFE PTFEG-025Sシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
直径(mm)25
残液量(μL)150以下
内容量1箱(100個)注文コード13628767品番PTFEG-025S022O
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

懸濁液や高粘度液体のような濾過しにくいサンプルに対して優れた処理能力を発揮します。
孔径:1.0μmのGF製プレフィルターが内蔵されており目詰まりしにくい構造です。
プレフィルターなしの商品と比較し、より多くの処理容量を得られます。
疎水性PTFEメンブレンは耐薬品性に優れ、各種有機溶剤系・酸・アルカリ性溶液に対応します(撥水性を有するため水系は通しません)。

仕様濾過対象液系統:有機溶剤系溶液材質メンブレンフィルター/疎水性PTFE、プレフィルター/グラスファイバー、ハウジング/PP最高使用圧力(MPa)0.52接続入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック有効ろ過面積(cm2)3.9最高使用温度(℃)45残液量(μL)150以下アズワン品番4-6110-01直径(mm)25孔径(Φμm)0.22
注意
※耐薬品性は濾過条件によって異なりますので、使用前テストを推奨いたします。
※本商品は研究・開発用途でご使用ください。
※サンプルは、-02をご用意しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする