快適クリーンルームチェア フィット KCCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13628986 品番 KCC-WR
参考基準価格(税別)¥48,800 販売価格(税込) ¥53,570
販売価格(税別)
48,700

座り心地よい
ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています。
表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生を抑えます。
背もたれを大きくし湾曲させクッションの厚みを持たすことで、背中を包み込むような構造になっています。
座部のクッションも厚みを持たすことで、座り心地がアップし、快適に作業ができます。
背部奥行を調節することができます。

材質背部・座部/ウレタンフォーム(導電性ビニールレザー張)、脚部/クロームメッキ仕上げ、キャスター/ナイロン(導電性) ホワイト キャスター(mm)導電性(双輪Φ50 電気抵抗値1.0×10^5Ω〜1.0×10^8Ω 機能座部昇降(ガススプリング) 総高さ(mm)880〜1030 座高(mm)470〜620 アズワン品番4-6130-04 座面寸法(幅×奥行)(mm)450×450

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする