付属品棚板×2枚、棚板レール×2組、通気口カバー
仕様●ロガー機能:電源ON時は常時記録、記録間隔:1〜255分(任意設定可)、USBフラッシュメモリーに出力可●棚ピッチ・段数:30mm・11段
材質外装/内装:スチール塗装/SUS304
寸法(mm)750×688×635
質量(kg)約57
電源AC100V 50/60Hz、コード長:1.8m(3P プラグ)
定格電流(A)14
温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
温度制御室温+10〜300℃
棚板耐荷重(kg)15/枚
温度制御方式PID制御・SSR出力
付加機能プログラム機能(最大8ステップ/8パターン)
ヒーター容量(W)1400
アズワン品番4-6191-02
庫内容量(L)約90
測定孔Φ5mm(1箇所)
安全機能液体膨張式過昇温防止装置、ドアスイッチ、漏電ブレーカー、バーンアウト機能