VFPVF-150 ビオラモ細胞培養フィルターユニット PVDF・0.45μm 12個入 VFPVFシリーズ VIOLAMO(ビオラモ) 13629291

ビオラモ細胞培養フィルターユニット PVDF・0.45μm 12個入 VFPVFシリーズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
容量(mL)150
内容量1箱(12包×1個)注文コード13629291品番VFPVF-150
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

汎用性の高い0.45μm・PVDFメンブレンです。
滅菌ろ過後に付属キャップを下部ボトルに取り付ければ、そのまま試料を保存できます。
本体上部と下部に目盛が付いています。
ファンネル上にメンブレン材質とポアサイズを印刷しています。
本体上部にロットナンバーを付番しています。
個包装のため保管が便利で、使う分だけ取り出せます。

材質カップ・ボトル・ボトル用リッド/PS、ボトル用キャップ/HDPE、コネクト/ABS樹脂容量(mL)150ポアサイズ(μm)0.45ねじ口規格(GL)45メンブレン直径(Φmm)50アズワン品番4-6229-01材質(メンブレン)PVDF
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする