VIOLAMO(ビオラモ)
ビオラモボトルトップフィルター PVDF・0.45μm γ線滅菌済 24個入 VBTPV45シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
容量(mL)
250
150
250
500
1000
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(24包×1個)
注文コード
13629537
品番
VBTPV45-250
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
メンブレン材質とポアサイズが製品ごとに記載されており、識別が容易です。
管理しやすい個包装です。
ビオラモストレージボトル(丸型)と接続可能です(※品番:4-6238-01~04)。
材質
フタ・カップ/PS、チューブコネクター部/PP、ネジ口部/ABS樹脂
容量(mL)
250
ポアサイズ(μm)
0.45
ねじ口規格(GL)
45
メンブレン直径(Φmm)
50
アズワン品番
4-6235-02
材質(メンブレン)
PVDF
注意
※サンプルは、4-6232-01~04をご用意しています。