ビオラモ96ウェルプレート 細胞培養処理 1箱 50包入 VMTC96シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50包) 注文コード13630517 品番VMTC96-B
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。
HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。
本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。
ブラックプレートは、蛍光アッセイ中の光散乱とクロストークを最小限に抑えるように設計されています。

仕様●ウェル面積:0.33cm2 材質PS(USPクラスVI適合) 寸法(mm)85.4×127.6×14.4 ブラック(底部) 表面処理細胞培養表面処理(大気圧プラズマ) ウェル数96 底形状平底 アズワン品番4-6383-01 穴容量(mL)0.2 ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする