アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
リピートタイ 1袋 RTシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
13630955
品番
RT200
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
繰り返し使用可能な汎用性の高い結束バンドです。
ケーブルの結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
材質
ナイロン66
色
白
使用温度範囲(℃)
-40〜+85
最大結束径(Φmm)
Φ50
難燃性
UL94規格 V-2相当
アズワン品番
4-6499-02
幅×長さ(mm)
7.6×200