曜日別特売
KT-300 観音扉式台車 1/2開閉扉 KT-300シリーズ アズワン 13631041

KT-300 観音扉式台車 1/2開閉扉 KT-300シリーズ アズワン 13631041
KT-300 観音扉式台車 1/2開閉扉 KT-300シリーズ アズワン 13631041
KT-300 観音扉式台車 1/2開閉扉 KT-300シリーズ アズワン 13631041
KT-300 観音扉式台車 1/2開閉扉 KT-300シリーズ アズワン 13631041

観音扉式台車 1/2開閉扉 KT-300シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ブレーキ無し
内容量1個注文コード13631041品番KT-300
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥82,764
販売価格(税別)
75,240

片側は観音扉仕様、逆側は1/2開閉扉仕様になっています。
観音扉は左右に大きく開き、積み下ろしが容易です。
1/2開閉扉は上下1/2開き、扉を取り外しもでき、全面スペースが無い場合に有効です。
通常タイプ、フットブレーキ、ハンドブレーキの3種類のラインナップです。

材質スチール(塗装仕上げ)ブレーキ無し質量(kg)約30積載荷重(kg)300床面高さ(mm)210荷台寸法(幅)(mm)600キャスター径(Φmm)Φ130 SBR(ブタジエンゴム)アズワン品番4-6515-01荷台寸法(奥行)(mm)900
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする