観音扉式台車 1/2開閉扉 KT-300シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13631059 品番 KT-300H
参考基準価格(税別)¥108,000 販売価格(税込) ¥117,612
販売価格(税別)
106,920

片側は観音扉仕様、逆側は1/2開閉扉仕様になっています。
観音扉は左右に大きく開き、積み下ろしが容易です。
1/2開閉扉は上下1/2開き、扉を取り外しもでき、全面スペースが無い場合に有効です。
通常タイプ、フットブレーキ、ハンドブレーキの3種類のラインナップです。

材質スチール(塗装仕上げ) ブレーキハンドタイプ 質量(kg)約30 積載荷重(kg)300 床面高さ(mm)210 荷台寸法(幅)(mm)600 キャスター径(Φmm)Φ130 SBR(ブタジエンゴム) アズワン品番4-6515-03 荷台寸法(奥行)(mm)900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする