ハードシェルPCRプレート SureFrame (TM) /フルスカート 1パック 50枚入

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 13631461 品番 P9384-FSC
参考基準価格(税別)¥76,100 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

2つの素材で作られておりPCR中にプレートの変形が起きにくく、ウェルの位置によらず均一に加温ができる設計です。
チューブ部分は熱伝導性にも優れているため、均一で効率的な増幅が可能です。
自動化プラットフォームでの使用にも適しており、位置決め用の印字があります。

適合機種ABI社QuantStudio(R)/ BioRad社CFXシリーズ等 材質フレーム/ポリカーボネート、チューブ/PP ナチュラル タイプフルスカート ウェル数384 1ウェル当り容量(mL)0.035 アズワン品番4-6552-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする