アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの クリーンウェア
アズワンの 上着 クリーンウェア
帯電防止ディスポコート C319シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
13631601
品番
C319-33
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
個包装されている帯電防止性のディスポコートです。
材質
PP不織布
サイズ
L
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
59
ポケット数
胸ポケット×1個、サイドポケット×2個
全長(cm)
98
表面抵抗値(Ω)
<1.0×10^10
アズワン品番
4-6565-03
生地性能
帯電防止