帯電防止ディスポコート C319シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 13631610 品番 C319-34
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490

個包装されている帯電防止性のディスポコートです。

材質PP不織布 サイズXL 胸囲(cm)138 肩幅(cm)59 袖丈(cm)60 ポケット数胸ポケット×1個、サイドポケット×2個 全長(cm)103 表面抵抗値(Ω)<1.0×10^10 アズワン品番4-6565-04 生地性能帯電防止

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする