アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの シャーレ/ディッシュ
分割シャーレ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13631637
品番
1632491007100
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質
硼珪酸ガラス3.3
径(Φmm)
120
外径×高さH(Φmm×mm)
120×20
底径(Φmm)
シャーレ底:114
アズワン品番
4-6566-03
分割数
4