アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 培養用品
アズワンの マイクロテストチューブ/サンプルカップ
遮光スクリューキャップチューブ 自立タイプ 滅菌済 1箱 500本入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
13631969
品番
204016
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,190
販売価格(税別)
¥
22,900
バスケットに入れる
キャップ固定ループはキャップと本体が離れないよう固定します。
仕様
キャップ固定ループ:有り
材質
本体/PP、O-リング/EPDM
容量(mL)
0.5
外径(mm)
Φ10.2
アズワン品番
4-6577-02