アズワン
アズワンの 安全長靴・長靴
アズワンの 先芯なし長靴
耐化学薬品長靴 HYPARLON SA シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
13632276
品番
HYPARLON SA 25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
酸・ガソリン・溶剤への耐性に優れています。
材質
本体/ハイパロン、内側/ポリアミド
質量(g)
(両足)約2200
サイズ(cm)
25
規格
EN ISO 20345 S5 HRO CR SRC、EN 13832-3 B L M N、EN 13287
機能
耐化学薬品
耐熱温度(℃)
300(底部)
材質(先芯)
ポリマー
丈(mm)
(内側)340
アズワン品番
4-6594-01