アズワン
アズワンの 安全長靴・長靴
アズワンの 耐油長靴/衛生長靴
耐熱・耐薬長靴 FIREMAN SA/BFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
13632337
品番
FIREMAN SA/BF 25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐熱性と耐薬性に優れています。
ガソリン・オイル・弱酸・溶剤への耐性に優れています。
先芯入りのため安全性に優れています。
材質
本体/耐熱NBR・クロロプレンゴム、内側/ポリアミド
質量(g)
(両足)約2100
サイズ(cm)
25
規格
EN 15090 type 3、EN ISO 20345 S5 HRO SRC、EN 13832-3 JPQ(J(n-ヘプタン)、P(過酸化水素)、Q(イソプロパノール)、EN 13287、ASTM
機能
耐熱・耐薬
耐熱温度(℃)
本体(靴底以外)/約800、靴底/300
材質(先芯)
ポリマー
丈(mm)
(内側)340
アズワン品番
4-6595-01