CC036500-A2 培養三角フラスコクローズドシステム 滅菌済 CCシリーズ アズワン 13632380

培養三角フラスコクローズドシステム 滅菌済 CCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(6個)
容量(mL)500
内容量1箱(6個)注文コード13632380品番CC036500-A2
参考基準価格(税別)¥80,100販売価格(税込)¥88,000
販売価格(税別)
80,000

組立・滅菌済みのため開放された送液容器等で起きる、偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。
トランスファーキャップには2つのポートがあります(一方のポートは0.2μmポアフィルター付き、もう一方のポートはオスルアーロック)。

材質キャップ/PP×1個、フラスコ/PC×1個、チューブ/シリコン・TPE、フィルター/PTFE(0.22μm)×1個、ルアロック(オス)1/8"/PP×1個、ホースクランプ/PP×2個、結束バンド/ナイロン×6個容量(mL)500アズワン品番4-6597-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする