アズワン
アズワンの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
アズワンの 溶剤用手袋
耐切創・耐薬手袋 TG6500シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
13632556
品番
TG6500 8
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
耐切創と耐薬性がある手袋です。
材質
本体/コットン、コーティング/NBR
全長(mm)
300
サイズ
M
規格
EN ISO 21420・2020
厚さ
15ゲージ
入数(双)
1
機能
耐切創、耐薬性
耐熱温度(℃)
X1XXX(100・15秒)(EN407・2020)
アズワン品番
4-6602-02
耐切創性
4×41D(EN388・2016)
耐透過性
TYPE A JKLMNO(EN374-1・2016)