ビーカー KIMAX(R) 14000シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13632651 品番 14000-30
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

壁面と底部のガラスの厚みを均一にすることで熱特性が向上しており、ホットプレートでの使用にも適しています。
鉛筆で書き込み可能な耐久性のあるマーキングパッチが付いています。

材質硼珪酸ガラス(膨張係数 3.3/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassA要件準拠) 容量(mL)30 種類ビーカー 外径×高さH(Φmm×mm)35×53 アズワン品番4-6618-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする