KIMBLE
KIMBLEの ガラス・樹脂・金属容器
KIMBLEの ビーカー/計量カップ/コップ
ビーカー KIMAX(R) 14000シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
100
注文コード
13632669
品番
14000-100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
この商品は
容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
壁面と底部のガラスの厚みを均一にすることで熱特性が向上しており、ホットプレートでの使用にも適しています。
鉛筆で書き込み可能な耐久性のあるマーキングパッチが付いています。
材質
硼珪酸ガラス(膨張係数 3.3/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassA要件準拠)
容量(mL)
100
種類
ビーカー
外径×高さH(Φmm×mm)
50×70
アズワン品番
4-6618-05