KIMBLE
KIMBLEの ガラス・樹脂・金属容器
KIMBLEの ビーカー/計量カップ/コップ
ビーカー KIMAX(R) 14000シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
2000
注文コード
13632739
品番
14000-2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,550
この商品は
容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
壁面と底部のガラスの厚みを均一にすることで熱特性が向上しており、ホットプレートでの使用にも適しています。
鉛筆で書き込み可能な耐久性のあるマーキングパッチが付いています。
材質
硼珪酸ガラス(膨張係数 3.3/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassA要件準拠)
容量(mL)
2000
種類
ビーカー
外径×高さH(Φmm×mm)
130×190
アズワン品番
4-6618-12