KIMBLE
KIMBLEの ガラス・樹脂・金属容器
KIMBLEの ビーカー/計量カップ/コップ
極厚ビーカー KIMAX(R) 14005シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13632766
品番
14005-600
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
通常よりもガラスを厚くした破損しにくい設計のビーカーです。
材質
硼珪酸ガラス(膨張係数 3.3/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassA要件 準拠)
容量(mL)
600
種類
ビーカー
1目盛(mL)
50
外径×高さH(Φmm×mm)
87×122
目盛(mL)
50〜500
アズワン品番
4-6619-03
注意
※内容物の撹拌不足や温度制御がないことによる急激な温度変化のあるホットプレート上での使用は推奨されません。