KIMBLE
KIMBLEの ガラス・樹脂・金属容器
KIMBLEの ビーカー/計量カップ/コップ
極厚ビーカー KIMAX(R) 14005シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
2000
注文コード
13632791
品番
14005-2000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
通常よりもガラスを厚くした破損しにくい設計のビーカーです。
材質
硼珪酸ガラス(膨張係数 3.3/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassA要件 準拠)
容量(mL)
2000
種類
ビーカー
1目盛(mL)
200
外径×高さH(Φmm×mm)
130×190
目盛(mL)
200〜1800
アズワン品番
4-6619-05
注意
※内容物の撹拌不足や温度制御がないことによる急激な温度変化のあるホットプレート上での使用は推奨されません。