極厚ビーカー KIMAX(R) 14005シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)4000 注文コード13632800 品番14005-4000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

通常よりもガラスを厚くした破損しにくい設計のビーカーです。

材質硼珪酸ガラス(膨張係数 3.3/米国薬局方 Type I/ASTM E438 Type I ClassA要件 準拠) 容量(mL)4000 種類ビーカー 1目盛(mL)500 外径×高さH(Φmm×mm)161×252 目盛(mL)500〜3500 アズワン品番4-6619-06
注意
※内容物の撹拌不足や温度制御がないことによる急激な温度変化のあるホットプレート上での使用は推奨されません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする